Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - TS Komfortgriff für Vorhängeschloss und Verschluss-Einsätze, RAL 7035

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - TS Komfortgriff für Vorhängeschloss und Verschluss-Einsätze, RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8611290

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177232822

Sonepar Artikelnummer

120255773

Hersteller Artikelnummer

8611290

Hersteller Typ

TS8611290

Hersteller Artikel Nr.:

8611290

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Zylinder

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024110

Gewicht:

0.509 kg

TS Komfortgriff, für TS, TS IT, SE, PC, IW, für Vorhängeschloss und Verschluss-Einsätze, RAL 7035