RITTAL - TS Sichttür, für TS, TS IT, SE, für BH: 800x1800 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8610885
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 800 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177693838
Sonepar Artikelnummer
120495102
Hersteller Artikelnummer
8610885
Hersteller Typ
TS8610885
Hersteller Artikel Nr.:
8610885
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
800 mm
Höhe:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
0 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76101000
Gewicht:
14.770 kg


