RITTAL - TS Sichttür, für TS, TS IT, SE, für BH: 800x2000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8610805
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 800 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177693852
Sonepar Artikelnummer
120495100
Hersteller Artikelnummer
8610805
Hersteller Typ
TS8610805
Hersteller Artikel Nr.:
8610805
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
800 mm
Höhe:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
0 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76101000
Gewicht:
16.000 kg


