RITTAL - TS System-Chassis 17x73mm, für Türbreite 1000mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8612000
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177212053
Sonepar Artikelnummer
120256337
Hersteller Artikelnummer
8612000
Hersteller Typ
TS8612000
Hersteller Artikel Nr.:
8612000
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
17 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
0 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Zink
RAL-Nummer:
9006
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.232 kg


