RITTAL - TS System-Chassis 17x73mm, für Türbreite 1200mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8612020
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177212060
Sonepar Artikelnummer
120256338
Hersteller Artikelnummer
8612020
Hersteller Typ
TS8612020
Hersteller Artikel Nr.:
8612020
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
5.200 kg


