Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Türpositionsschalter mit Anschlussleitung, L: 800 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Türpositionsschalter mit Anschlussleitung, L: 800 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2500460

  • Ausführung - Türkontakt

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365019

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4028177809178

Sonepar Artikelnummer

120406063

Hersteller Artikelnummer

2500460

Hersteller Typ

SZ2500460

Hersteller Artikel Nr.:

2500460

Ausführung:

Türkontakt

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.090 kg

SZ Türpositionsschalter, mit Anschlussleitung, L: 800 mm, schwarz