Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - TX Bürstenleiste, T x L: 1048 mm x 50 mm, Borstenlänge 70 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - TX Bürstenleiste, T x L: 1048 mm x 50 mm, Borstenlänge 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7888300

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1800 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177997608

Sonepar Artikelnummer

121401483

Hersteller Artikelnummer

7888300

Hersteller Typ

TX 7888300

Hersteller Artikel Nr.:

7888300

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

1800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

1048 mm

Tiefe:

0 mm

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

96035000

Gewicht:

0.500 kg

TX Bürstenleiste, T x L: 88 mm x 860 mm, Höhe Bürstenkopfleiste 7,6 mm, Borstenlänge 70 mm, zur Kabeleinführung im Dach