Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - TX CableNet, Sichttür, Seitenwände, 19''-Profilschienen, 600x2000x600 mm,RAL 7035

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - TX CableNet, Sichttür, Seitenwände, 19''-Profilschienen, 600x2000x600 mm,RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7888626

  • Montage-Ebene - vorne und hinten

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177994713

Sonepar Artikelnummer

121233441

Hersteller Artikelnummer

7888626

Hersteller Typ

TX7888626

Hersteller Artikel Nr.:

7888626

Montage-Ebene:

vorne und hinten

Breite:

600 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

600 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

42

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung der Profilschiene:

verkröpft

Anzahl der Türen:

2

Art der Lüftung:

ohne

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Max. Belastbarkeit:

500 kg

Mit Dachblech:

Ja

Mit Erdung:

Nein

Mit Fronttür:

Ja

Material Fronttür:

Glas

Verriegelung der Fronttür:

2-Punkt

Mit rückseitiger Tür:

Ja

Material Rücktür:

Stahl

Verriegelung der Rücktür:

2-Punkt

Mit Sichttür:

Ja

Mit Seitenwänden:

Ja

Mit Sockel:

Nein

Mit vertikaler Kabelführung:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Ausführung:

mit Festrahmen

RAL-Nummer:

7035

Zerlegbar:

Ja

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

92.000 kg

TX CableNet, mit Sichttür, mit Dachblech, Seitenwänden, 19''-Profilschienen, BHT: 600x2000x600 mm, RAL 7035