RITTAL - TX CableNet,Sichttür,Seitenwände,19''-Profilschienen,vormontiert,800x1200x800 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7888818
Montage-Ebene - vorne und hinten
Breite - 800 mm
Höhe - 1200 mm
Tiefe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177994690
Sonepar Artikelnummer
121233444
Hersteller Artikelnummer
7888818
Hersteller Typ
TX7888818
Hersteller Artikel Nr.:
7888818
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Breite:
800 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
24
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
ohne
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Max. Belastbarkeit:
500 kg
Mit Dachblech:
Ja
Mit Erdung:
Nein
Mit Fronttür:
Ja
Material Fronttür:
Glas
Verriegelung der Fronttür:
2-Punkt
Mit rückseitiger Tür:
Ja
Material Rücktür:
Stahl
Verriegelung der Rücktür:
2-Punkt
Mit Sichttür:
Ja
Mit Seitenwänden:
Ja
Mit Sockel:
Nein
Mit vertikaler Kabelführung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung:
mit Festrahmen
RAL-Nummer:
7035
Zerlegbar:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
81.000 kg


