Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - TX CableNet, zerlegbar, mit belüfteter Tür, BHT: 800x2000x800 mm, RAL 7035

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - TX CableNet, zerlegbar, mit belüfteter Tür, BHT: 800x2000x800 mm, RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7888738

  • Montage-Ebene - vorne und hinten

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 800 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177997547

Sonepar Artikelnummer

121401488

Hersteller Artikelnummer

7888738

Hersteller Typ

TX 7888738

Hersteller Artikel Nr.:

7888738

Montage-Ebene:

vorne und hinten

Breite:

800 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

800 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

42

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung der Profilschiene:

verkröpft

Anzahl der Türen:

2

Art der Lüftung:

passiv

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Mit Dachblech:

Ja

Mit Erdung:

Nein

Mit Fronttür:

Ja

Material Fronttür:

Stahl

Verriegelung der Fronttür:

3-Punkt

Mit rückseitiger Tür:

Ja

Material Rücktür:

Stahl

Verriegelung der Rücktür:

3-Punkt

Mit Sichttür:

Ja

Mit Seitenwänden:

Ja

Mit vertikaler Kabelführung:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Ausführung:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Zerlegbar:

Ja

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

104.500 kg

IT Rack, Ausbauhöhe 42 HE, Stahlblechtür, belüftet vorne, zerlegbar, einteilige belüftete Stahlblechtür hinten. Artikelnummer 7888.738 Rahmengestell: IT-Rack, bestehend aus einem verwindungssteifen, verschweißten, symmetrischen Rahmengestell aus gewalzten und 16-fach gekanteten. Vertikalprofilen, verbunden mit einem Horizontalrahmen unten und horizontalen Querprofilen, mit verschraubtem Dachblech oben. Alle Rahmenprofile, mit integrierter Systemlochung im 25 mm Lochraster, ermöglichen den bequemen Innenausbau durch einfaches Einhängen und Sichern der Ausbaukomponenten. Alle Profilkanten sind abgerundet. Die. vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in der Tiefe und Breite. versetzt angeordnete Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen. Befestigung der Komponenten heranziehen lassen. Die Anreihung der Schränke ist front- und rückseitig sowie seitlich möglich. Zur besseren. Zugänglichkeit und erhöhter Flexibilität in engen Gebäuden vollständig. zerlegbar. Belastbarkeit: bis 500 kg. Boden: Offener Bodenrahmen, ohne Bodenbleche, wahlweise zur individuellen. Bestückung mit Bodenmodulen aus dem Zubehörprogramm. Front- und Rücktür: Stahlblechtür, einteilig belüftet vorne und hinten, mit 78% freier. Belüftungsfläche. Front- und Rücktür jeweils zweifach scharniert, mit Designgriff und 2-Punkt Stangenverschluss, Sicherheitsschließung 3524 E, austauschbar gegen AX Komfortgriff zur wahlweisen Integration eines Profilhalbzylinders. Türanschlagwechsel. möglich, Türöffnungswinkel 135° bei Einzelaufstellung, 105° in. Anreihung. Türscharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften. Dachblech: Stahlblechdach, einteilig, geschlossen, verschraubt, vorbereitet zur Kabelführung seitlich, mittig vorbereitet zur Lüftermontage mit bis zu 6. Lüftereinheiten. Dachblech drehbar zur Kabelführung vorne und hinten. Zur Unterstützung einer passiven Belüftung lässt sich das Dachblech. wahlweise mittels Distanzstücke anheben. Montageebenen: Schrank vormontiert mit zwei 482,6 mm (19'') - Montageebenen, vorne und hinten. Die statische Gesamtbelastbarkeit beider Montageebenen beträgt. 500 kg. Montageebenen bestehend aus Universalprofilschienen, vorne und hinten, breiten-, sowie tiefenvariabel, im Maßraster von 15 mm, an Tiefenstrebe. oben und unten im Schrankrahmengerüst, verschraubt. Die zölligen. Montageebenen lassen sich nicht versetzt im Gehäuse positionieren. Profilschienen vorne und hinten, inklusiv zusätzlichem Lochbild nach. Standard EIA 310 E. Alle Höheneinheiten an den Profilschienen. gekennzeichnet und bidirektional nummeriert. HE-Kennzeichnung beider Montageebenen zur vereinfachten Montage der Ausbaukomponenten von vorne. außen und hinten innenliegend ablesbar. Profilschienen vorne vorbereitet für die werkzeuglose Aufnahme von. Kabelführungshilfen zur Organisation einer strukturierten Verkabelung in. höchster Packungsdichte. Profilschienen hinten vorbereitet zur beidseitigen Aufnahme einer Power. Distribution Unit (PDU) im 1 HE Formfaktor, ohne Verbrauch an. Ausbauvolumen durch die besonders. platzsparende seitliche Montage zwischen Montageebene und Seitenwand im. Zero-U Space. Seitenwände: Einteilig verschraubte Seitenwände an den Schrank montiert. Material: Schrankgerüst, Dach: Stahlblech 1,5 mm. Dachausschnitte: 1,2mm. Rücktür: Stahlblech 1,2 mm. Fronttür: Stahlblech 1,2 mm. 19''-Profilschienen: Stahlblech 2,0 mm. Oberfläche: Flachteile, Türen tauchgrundiert, pulverlackiert in RAL 7035. Innenausbau tauchgrundiert in RAL 9005. Schrankgerüst tauchgrundiert in RAL 7035. Approbationen: CE- Konformitätserklärung. RoHS 3. Abmessungen (BHT): 800x2000x800 mm. Artikelnummer: 7888.738. Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG.