RITTAL - TX Colo PDU-/Kabeltrasse, 47 HE, RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5502140
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Höhe - 0 mm
Breite - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177971592
Sonepar Artikelnummer
121401433
Hersteller Artikelnummer
5502140
Hersteller Typ
TX 5502140
Hersteller Artikel Nr.:
5502140
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Seitenlochung:
Nein
Befestigung der Sprosse:
sonstige
Arbeitslänge:
0 mm
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm²
Einsatztemperatur:
0 °C
Gewicht:
0 kg/m
RAL-Nummer:
9005
Mögliche Stützabstände:
0 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 0,5 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12,0 m:
0 N/m
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.000 kg


