RITTAL - TX Colocation Rack, 52 HE, BxHxT: 600 x 2450 x 1200 mm, RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5540245
Montage-Ebene - vorne und hinten
Breite - 600 mm
Höhe - 2450 mm
Tiefe - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177971639
Sonepar Artikelnummer
121233405
Hersteller Artikelnummer
5540245
Hersteller Typ
TX5540245
Hersteller Artikel Nr.:
5540245
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Breite:
600 mm
Höhe:
2450 mm
Tiefe:
1200 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
52
Farbe:
schwarz
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
passiv
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Max. Belastbarkeit:
1500 kg
Mit Dachblech:
Ja
Mit Erdung:
Nein
Mit Fronttür:
Ja
Material Fronttür:
Stahl
Verriegelung der Fronttür:
3-Punkt
Mit rückseitiger Tür:
Ja
Material Rücktür:
Stahl
Verriegelung der Rücktür:
3-Punkt
Mit Sichttür:
Nein
Mit Seitenwänden:
Nein
Mit Sockel:
Nein
Mit vertikaler Kabelführung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
9005
Zerlegbar:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
125.000 kg


