RITTAL - TX Kabelkäfig zur Kabelführung und -abfangung. BHT: 300x2000x120 mm, RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7888310
Höhe - 0 mm
Breite - 120 mm
Länge - 0 mm
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177964242
Sonepar Artikelnummer
120973133
Hersteller Artikelnummer
7888310
Hersteller Typ
TX7888310
Hersteller Artikel Nr.:
7888310
Höhe:
0 mm
Breite:
120 mm
Länge:
0 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
sonstige
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
0 mm
Schlitzbreite:
0 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
9005 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
2.000 kg


