RITTAL - TX Kabeltrasse, zur Kabelführung, B x H : 308 x 2000 mm, Stahlblech, RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7888320
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177964266
Sonepar Artikelnummer
120973135
Hersteller Artikelnummer
7888320
Hersteller Typ
DK7888320
Hersteller Artikel Nr.:
7888320
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Farbe:
schwarz
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
7.000 kg


