RITTAL - TX Luftleitblech, horizontal, für TX Colo Rack, RAL 9005, für Breite 600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5501800
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Montageart - Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche - lackiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177971660
Sonepar Artikelnummer
121401432
Hersteller Artikelnummer
5501800
Hersteller Typ
TX 5501800
Hersteller Artikel Nr.:
5501800
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.950 kg


