Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Überlängenbevorratung für 25 mm Raster

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Überlängenbevorratung für 25 mm Raster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7220500

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 280 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177221659

Sonepar Artikelnummer

120255121

Hersteller Artikelnummer

7220500

Hersteller Typ

DK7220500

Hersteller Artikel Nr.:

7220500

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Breite:

280 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Ja

Höhe:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.560 kg

Überlängenbevorratung Material: Stahlblech, RAL 7035 Abmessungen (B x H x T): 280 mm x 151 mm x 75 mm VE = 1 ST.