RITTAL - Überspannungsschutz für PSM Stromschiene, mit Übergabestecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7856170
Nennspannung AC - 250 V
Nennspannung DC - 0 V
Nennlaststrom - 0 A
Schutzpegel - 0 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177402621
Sonepar Artikelnummer
120255594
Hersteller Artikelnummer
7856170
Hersteller Typ
DK7856170
Hersteller Artikel Nr.:
7856170
Nennspannung AC:
250 V
Nennspannung DC:
0 V
Nennlaststrom:
0 A
Schutzpegel:
0 kV
Polzahl:
3
Montageart:
sonstige
Max. Dauerspannung AC:
250 V
Max. Dauerspannung DC:
250 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
0 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
6.5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):
0 kA
Schutzpegel L-N:
0 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
0 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
0 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
0 A
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
0 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
Ja
Mit Entstörfilter:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.799 kg


