RITTAL - Überwachungssystem CMC III, Analoger Differenzdruck Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030150
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85319000
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177659537
Sonepar Artikelnummer
120494818
Hersteller Artikelnummer
7030150
Hersteller Typ
DK7030150
Hersteller Artikel Nr.:
7030150
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.400 kg
CMC III Analoger Differenzdrucksensor mit CAN-Bus VE = 1 Stück Kompaktes Kunststoffgehäuse mit belüfteter Front in RAL 9005, Gehäuse in RAL 7035. Der Sensor hat zwei RJ45 Anschlüsse mit einem integrierten CAN-Bus. Der Sensor wird automatisch von dem CMC III System, der Processing Unit, erkannt und in der Busfolge mit einer fortlaufenden Ziffer versehen. Integrierte mehrfarbige LED als Statusanzeige. Der Sensor dient zur Überwachung des Differenzdrucks bei Klima-anwendungen, wie z. B. Doppelboden-kühlung, Kaltgang-Einhausung usw. Der Sensor misst an zwei Messstellen, die über Luftschläuche z.B. im Kaltgang definiert werden können. Die Energieversorgung erfolgt über die Anbindung an den CAN-Bus zur Processing Unit. Die Warn- und Alarmgrenzwerte können über die Software der CMC III Processing Unit eingestellt werden, werden aber im Sensor selbst gespeichert. Technische Daten: Arbeitsweise: Differenzdrucksensor Druckmessstellen: 2 Messbereich: -500 bis +500 Pa Messgenauigkeit: +/- 3 % Auflösung: 1 Pa CAN-Bus Buchsen RJ45: 2 Schutzart: IP 30 nach EN 60 529 Temperatur-Einsatzbereich: + 0 °C bis + 55 °C Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rF nicht kondensierend BxHxT: 110 x 30 x 40 mm Beigelegt in der VE: Sensor, Schnellanleitung, 5m Luftschlauch und Universal-Montagesatz


