RITTAL - Überwachungssystem CMC III, Analoger Luftstrom Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030140
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85319000
Gewicht - 0.536 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177659520
Sonepar Artikelnummer
120494817
Hersteller Artikelnummer
7030140
Hersteller Typ
DK7030140
Hersteller Artikel Nr.:
7030140
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.536 kg
CMC III Analoger Luftstromsensor mit CAN-Bus VE = 1 Stück Kompaktes Kunststoffgehäuse mit belüfteter Front in RAL 9005, Gehäuse in RAL 7035. Sensorfühler (blau) außerhalb mit Kabel über Stecker angebunden. Der Sensor hat zwei RJ45 Anschlüsse mit einem integrierten CAN-Bus. Der Sensor wird automatisch von dem CMC III System, der Processing Unit, erkannt und in der Busfolge mit einer fortlaufenden Ziffer versehen. Integrierte mehrfarbige LED als Statusanzeige. Der Sensor misst und überwacht die aktuelle analoge Luftgeschwindigkeit, diese kann über das CMC III angezeigt werden. Es kann z.B. der Verschmutzungsgrad einer Filtermatte über die Zeit aufgezeigt werden. Die Energieversorgung erfolgt über die Anbindung an den CAN-Bus zur Processing Unit. Die Warn- und Alarmgrenzwerte können über die Software der CMC III Processing Unit eingestellt werden, werden aber im Sensor selbst gespeichert. Technische Daten Sensorfühler: Arbeitweise: Differenz- Temperaturmessverfahren Bemessungsspannung: 24 V DC Sensorfühler Schnittstelle: 4 bis 20 mA Messbereich: 0,5 bis 15 m/s Schutzart: IP 65 Technische Daten: Buchse für Luftstromfühler: 1 CAN-Bus Buchsen RJ45: 2 Schutzart: IP 30 nach EN 60 529 Temperatur-Einsatzbereich: + 0 °C bis + 55 °C Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rF nicht kondensierend BxHxT: 110 x 30 x 40 mm Beigelegt in der VE: Sensor, Sensorfühler mit Kabel und Stecker, Schnellanleitung und Universal-Montagesatz


