RITTAL - Überwachungssystem CMC III, CAN-Bus Sensor, Anschluss für CMC-TC an CMC III

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030100
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85311095
Gewicht - 0.120 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177659476
Sonepar Artikelnummer
120494812
Hersteller Artikelnummer
7030100
Hersteller Typ
DK7030100
Hersteller Artikel Nr.:
7030100
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.120 kg
CMC III CAN-Bus Unit für Sensor VE = 1 Stück Kompaktes Kunststoffgehäuse mit belüfteter Front in RAL 9005, Gehäuse in RAL 7035. Der Sensor hat zwei RJ45 Anschlüsse mit einem integrierten CAN-Bus. Der Sensor wird automatisch von dem CMC III System, der Processing Unit, erkannt und in der Busfolge mit einer fortlaufenden Ziffer versehen. Integrierte mehrfarbige LED als Statusanzeige. Der Sensor enthält eine Schnittstelle um einen CMC II (CMC-TC) Sensor, der Vorgängergeneration anbinden zu können: 7320.500 Temperatur-Sensor 7320.520 analoger Eingang 4-20 mA 7320.530 Zugangs-Sensor, max. 5 St. in Reihe 7320.550 Luftstrom-Sensor 7320.560 Rauchmelder 7320.570 Bewegungsmelder 7320.580 digitaler Eingang 7320.590 digitaler Relais-Ausgang 7320.600 Spannungsüberwachung 7320.620 48V Spannungssensor 7320.630 Leckagesensor 7320.631 Leckagesensor 15m-Sensorik 7320.790 Door Control Unit 7338.120 Löschsystem DET AC 7338.220 Brandfrüherkennung EFD Die Energieversorgung erfolgt über die Anbindung an den CAN-Bus zur Processing Unit. Die Warn- und Alarmgrenzwerte können über die Software der CMC III Processing Unit eingestellt werden, werden aber im Sensor selbst gespeichert. Technische Daten: Schnittstellen RJ12: 1 CMC II Sensor CAN-Bus Buchsen RJ45: 2 Schutzart: IP 30 nach EN 60 529 Temperatur-Einsatzbereich: + 0 °C bis + 55 °C Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rF nicht kondensierend BxHxT: 110 x 30 x 40 mm Beigelegt in der VE: Sensor, Schnellanleitung und Universal-Montagesatz


