RITTAL - Überwachungssystem CMC III, Infrarot-Zugangs Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030120
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85319000
Gewicht - 0.176 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177659506
Sonepar Artikelnummer
120494815
Hersteller Artikelnummer
7030120
Hersteller Typ
DK7030120
Hersteller Artikel Nr.:
7030120
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.176 kg
CMC III Infrarot-Zugangssensor mit CAN-Bus VE = 1 Stück Kompaktes Kunststoffgehäuse mit belüfteter Front in RAL 9005, Gehäuse in RAL 7035. Der Sensor hat zwei RJ45 Anschlüsse mit einem integrierten CAN-Bus. Der Sensor wird automatisch von dem CMC III System, der Processing Unit, erkannt und in der Busfolge mit einer fortlaufenden Ziffer versehen. Integrierte mehrfarbige LED als Statusanzeige. Der Sensor meldet ob die Rack-Tür offen oder geschlossen ist. Es können auch Seitenwände, Dachbleche oder Raumtüren überwacht werden. Der Sensor hat eine Infrarot-Diode als Sender und einen Infrarot-Empfänger integriert. Wird das Infrarot-Licht von z.B. einer Tür reflektiert, meldet der Zugangssensor die Tür als geschlossen. Der Abstand zwischen Sensor und Tür kann über die Software der CMC III Processing Unit eingestellt werden, wird aber im Sensor selbst gespeichert. Die Energieversorgung erfolgt über die Anbindung an den CAN-Bus zur Processing Unit. Technische Daten: Arbeitweise: optisch Sender: Infrarot-Diode Empfänger: Infrarot-Empfänger CAN-Bus Buchsen RJ45: 2 Schutzart: IP 30 nach EN 60 529 Temperatur-Einsatzbereich: + 0 °C bis + 55 °C Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rF nicht kondensierend BxHxT: 80 x 28 x 40 mm Beigelegt in der VE: Sensor, Schnellanleitung und Universal-Montagesatz


