RITTAL - Überwachungssystem CMC III, Leckagesensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030430
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85319000
Gewicht - 0.283 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177695825
Sonepar Artikelnummer
120494828
Hersteller Artikelnummer
7030430
Hersteller Typ
DK7030430
Hersteller Artikel Nr.:
7030430
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.283 kg
CMC III Leckagesensor mit CAN-Bus CMC III Leckagesensor mit CAN-Bus VE = 1 Stück Kompaktes Kunststoffgehäuse mit belüfteter Front in RAL 9005, Gehäuse in RAL 7035. Sensorfühler (RAL 9005) außerhalb mit Kabel über Stecker angebunden. Der Sensor hat zwei RJ45 Anschlüsse mit einem integrierten CAN-Bus. Der Sensor wird automatisch von dem CMC III System, der Processing Unit, erkannt und in der Busfolge mit einer fortlaufenden Ziffer versehen. Integrierte mehrfarbige LED als Statusanzeige. Der Sensor besitzt zwei Pins am Fühlerkopf zwischen denen die Leitfähigkeit überwacht wird. Schließt eine Flüssigkeit zwischen den beiden Pins den Kontakt, meldet der Sensor einen Alarm. Die Energieversorgung erfolgt über die Anbindung an den CAN-Bus zur Processing Unit. Die Warn- und Alarmmeldungen können über die Software der CMC III Processing Unit angezeigt werden. Technische Daten Sensorfühler: Arbeitweise: Leitfähigkeitsüberwachung Bemessungsspannung: 24 V DC Schutzart: IP 65 Technische Daten: Buchse für Sensorfühler: 1 CAN-Bus Buchsen RJ45: 2 Schutzart: IP 30 nach EN 60 529 Temperatur-Einsatzbereich: + 0 °C bis + 55 °C Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rF nicht kondensierend BxHxT: 110 x 30 x 40 mm Beigelegt in der VE: Sensor, Sensorfühler mit Kabel und Stecker, Schnellanleitung und Universal-Montagesatz


