Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Überwachungssystem CMC III, Leckagesensor, 15000 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Überwachungssystem CMC III, Leckagesensor, 15000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7030440

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85319000

  • Gewicht - 1.106 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177695832

Sonepar Artikelnummer

120494829

Hersteller Artikelnummer

7030440

Hersteller Typ

DK7030440

Hersteller Artikel Nr.:

7030440

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

1.106 kg

CMC III Leckagesensor, 15 m mit CAN-Bus CMC III Leckagesensor, 15 m mit CAN-Bus VE = 1 Stück Kompaktes Kunststoffgehäuse mit belüfteter Front in RAL 9005, Gehäuse in RAL 7035. Sensorkabel (RAL 9005) außerhalb mit Anschlusskabel über Stecker angebunden. Der Sensor hat zwei RJ45 Anschlüsse mit einem integrierten CAN-Bus. Der Sensor wird automatisch von dem CMC III System, der Processing Unit, erkannt und in der Busfolge mit einer fortlaufenden Ziffer versehen. Integrierte mehrfarbige LED als Statusanzeige. Das Sensorkabel über eine Länge von 15 m. Kommt das Kabel mit einer Flüssigkeit in Berührung, wird ein Kontakt zwischen zwei innenliegenden Leitern geschlossen und eine Leckage detektiert. Bei einer Leckagedetektion gibt der Sensor zusätzlich einen Bereich von 5 m an, in dem die Leckage detektiert worden ist. Damit ist eine ungefähre Abschätzung des Leckageorts möglich. Die Energieversorgung erfolgt über die Anbindung an den CAN-Bus zur Processing Unit. Die Warn- und Alarmmeldungen können über die Software der CMC III Processing Unit angezeigt werden. Technische Daten Sensorkabel: Arbeitweise: Leitfähigkeitsüberwachung Bemessungsspannung: 24 V DC Detektionslänge: 15 m Länge Anschlusskabel: 2 m Technische Daten: Buchse für Sensorkabel: 1 CAN-Bus Buchsen RJ45: 2 Schutzart: IP 30 nach EN 60 529 Temperatur-Einsatzbereich: + 0 °C bis + 55 °C Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rF nicht kondensierend BxHxT: 110 x 30 x 40 mm Beigelegt in der VE: Sensor, Sensorkabel mit Stecker, Montageclips für Sensorkabel mit Kleber, Schnellanleitung und Universal-Montagesatz