Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Überwachungssystem CMC III, Netzteil, C14, 2 A, 24 V (DC)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Überwachungssystem CMC III, Netzteil, C14, 2 A, 24 V (DC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7030060

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85043121

  • Gewicht - 0.652 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177659384

Sonepar Artikelnummer

120494801

Hersteller Artikelnummer

7030060

Hersteller Typ

DK7030060

Hersteller Artikel Nr.:

7030060

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85043121

Gewicht:

0.652 kg

CMC III Netzteil VE = 1 Stück Kompaktes Kunststoffgehäuse mit belüfteter Front in RAL 9005, Gehäuse in RAL 7035. Integrierte grüne LED als Statusanzeige. Das CMC III Netzteil dient zur Energieversorgung der Processing Unit. Es kann sowohl an die Buchse oder an die Klemme der redundanten Energieeingänge angebunden werden. Ebenso ist der Anschluss zur zusätzlichen Energieversorgung der CMC III CAN-Bus Unit möglich. Technische Daten: Eingang: C14 100-230 V, 50/60 Hz Ausgang: 24 V DC, 2 A BxHxT: 138 x 40 x 120+12Front mm Temperatur-Einsatzbereich: + 0 °C bis + 40 °C Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rF nicht kondensierend Schutzart: IP 30 nach EN 60 529 Beigelegt in der VE: Unit, Schnellanleitung, seitlicher und Hutschienen Montagesatz