RITTAL - Überwachungssystem CMC III Processing Unit, 32 Sensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030000
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85311095
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177659322
Sonepar Artikelnummer
120494796
Hersteller Artikelnummer
7030000
Hersteller Typ
DK7030000
Hersteller Artikel Nr.:
7030000
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.400 kg
CMC III Processing Unit 7030.000 CMC III Processing Unit VE = 1 Stück Kompaktes Kunststoffgehäuse mit belüfteter Front in RAL 9005, Gehäuse in RAL 7035. Das System überwacht IT-Racks, Schaltschränke oder Räume. Die Unit ist die zentrale Einheit des Überwachungssystems CMC III. Es können bis zu 32 Sensoren / CAN-Bus Anschlusseinheiten angebunden werden. Die Unit kann über Ethernet an das Datennetzwerk angebunden werden, über Web / USB konfiguriert werden, Alarme über einen Email-Server versenden und mit SNMP an das Netzwerk Management System eines Unternehmens angebunden werden. Für industrielle Anwendungen oder für das Gebäudemanagement steht ein integrierter OPC-UA Server zur Verfügung. Über diesen kann das Überwachungssystem CMC III an Leitstands-Systeme angebunden werden. Zur Energieversorgung stehen zwei 24V DC Anschlüsse, redundant ausgelegt, zur Verfügung. Ebenso kann das System mit Power over Ethernet versorgt werden. Über die Buskabel werden dann die angebundenen CAN-Bus-Sensoren mit Energie versorgt. Technische Daten: BxHxT: 138 x 40 x 120+12Front mm Temperatur-Einsatzbereich: + 0 °C bis + 45 °C Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rF nicht kondensierend Schutzart: IP 30 nach EN 60 529 Max. CAN-Bus Sensoren: 32 CAN-Bus Buchsen RJ45: 2 Max. gesamte Leitungslänge für CAN-Bus: 2 x 50 m Netzwerkschnittstelle (RJ 45): Ethernet nach IEEE 802.3 über 10/100BaseT mit PoE Protokolle: TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, DNS, SMTP, Syslog, LDAP USB-Schnittstelle: - Mini USB zur Systemeinstellung - für USB-Stick zur Datenaufzeichnung und SW-Updates bis 32 GB Speicherkarten-Slot: SD-HC bis zu 32 GB zur Datenaufzeichnung und SW-Updates Seriell RS232 (RJ 12): für Display- oder GSM- oder ISDN-Unit Digitale Eingänge (Klemme): 2 Relais-Ausgang (Klemme): 1 Wechslerkontakt max. 24 V DC,1 A Service / Resettaste: 1 Piezo-Signalgeber: 1 LED-Anzeige : OK/Warnung/Alarm/ Netzwerkstatus Bemessungsspannung: 24 V DC Redundante Energieeingänge: 3 (24 V DC-Buchse / -Klemme/ PoE) Echtzeit Uhr: 24h energiegepuffert mit Kondensator Userverwaltung: LDAP Bedienoberfläche: integrierter WEB-Server Leitstands Anbindung: integrierter OPC-UA Server Integrierter Temperatursensor für Anwendungen im Luftstrom, optional mit externem Fühler Integriert: IR-Zugangssensor für bis zu 15 cm Abstand. Beigelegt in der VE: Unit, Schnellanleitung, seitlicher und Hutschienen Montagesatz z.B. Schrank mit Spezialprofil


