Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Überwachungssystem CMC III, Programmierkabel USB

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Überwachungssystem CMC III, Programmierkabel USB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7030080

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Buchse

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177659407

Sonepar Artikelnummer

120494803

Hersteller Artikelnummer

7030080

Hersteller Typ

DK7030080

Hersteller Artikel Nr.:

7030080

Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Kabellänge:

0 m

Mit Abschlusswiderstand:

Nein

Geschirmt:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.099 kg

CMC III Programmierkabel VE = 1 Stück Das Programmierkabel wird für die Inbetriebnahme der Processing Unit (PU) oder PU Compact benötigt. Weiter liegt eine CD mit der USB- Treibersoftware dem Kabel bei. Technische Daten: Stecker 1: USB Serie A (für Laptop) Stecker 2: Mini USB (für CMC III PU) Länge: 3 m Temperatur-Einsatzbereich: + 0 °C bis + 55 °C Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rF nicht kondensierend Beigelegt in der VE: Kabel, Schnellanleitung und CD