RITTAL - Überwachungssystem CMC III, Rauchmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030400
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85311095
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177695818
Sonepar Artikelnummer
120494827
Hersteller Artikelnummer
7030400
Hersteller Typ
DK7030400
Hersteller Artikel Nr.:
7030400
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.400 kg
CMC III Rauchmelder mit CAN-Bus CMC III Rauchmelder mit CAN-Bus VE = 1 Stück Kompaktes Kunststoffgehäuse mit Luftführungsöffnungen in Weiß. Der Sensor hat zwei RJ45 Anschlüsse mit einem integrierten CAN-Bus. Der Sensor wird automatisch von dem CMC III System, der Processing Unit, erkannt und in der Busfolge mit einer fortlaufenden Ziffer versehen. Integrierte mehrfarbige LED als Statusanzeige und LED am Gehäuse zur Alarmanzeige. Der Rauchmelder basiert auf einer opto-elektronischen Rauchpartikel-auswertung innerhalb Messkammer. Die Energieversorgung erfolgt über die Anbindung an den CAN-Bus zur Processing Unit. Die Warn- und Alarmmeldungen können über die Software der CMC III Processing Unit angezeigt werden. Technische Daten: Sensor: Photo-Diode Emitter: Infrarot-Diode CAN-Bus Buchsen RJ45: 2 Schutzart: IP 23 nach EN 60 529 Temperatur-Einsatzbereich: -20°C bis +60°C Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 0% bis 95% rF nicht kondensierend DxH: 100 x 50 mm Beigelegt in der VE: Rauchmelder, Schnellanleitung, Universal-Einbauwinkel und Befestigungsmaterial.


