RITTAL - Überwachungssystem CMC III, Temperatur Sensor mit externem Fühler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030110
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90269000
Gewicht - 0.201 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177659483
Sonepar Artikelnummer
120494813
Hersteller Artikelnummer
7030110
Hersteller Typ
DK7030110
Hersteller Artikel Nr.:
7030110
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90269000
Gewicht:
0.201 kg
CMC III Temperatur-Sensor mit CAN-Bus VE = 1 Stück Kompaktes Kunststoffgehäuse mit belüfteter Front in RAL 9005, Gehäuse in RAL 7035. Der Sensor hat zwei RJ45 Anschlüsse mit einem integrierten CAN-Bus. Der Sensor wird automatisch von dem CMC III System, der Processing Unit, erkannt und in der Busfolge mit einer fortlaufenden Ziffer versehen. Integrierte mehrfarbige LED als Statusanzeige. In dem Sensor-Gehäuse ist ein NTC-Temperaturfühler zur Temperatur-messung im Luftstrom integriert. Ebenso liegt ein externer NTC-Temperaturfühler mit Anschlussleitung bei. Wenn dieser externe Sensor eingesteckt wird, schaltet sich der interne Temperatursensor ab. Die Energieversorgung erfolgt über die Anbindung an den CAN-Bus zur Processing Unit. Die Warn- und Alarmgrenzwerte können über die Software der CMC III Processing Unit eingestellt werden, werden aber im Sensor selbst gespeichert. Technische Daten: NTC-Widerstand: 10 k Ohm bei 25 °C Temperaturmessbereich (interner Sensor): + 0 °C bis + 55 °C Temperaturmessbereich (externer Sensor): - 40 °C bis + 80 °C Messgenauigkeit: +/- 2°K zwischen 10°C und 40°C für externen Sensor Auflösung: 0,1°K Buchse für externen Sensor: 1 CAN-Bus Buchsen RJ45: 2 Schutzart: IP 30 nach EN 60 529 Temperatur-Einsatzbereich: + 0 °C bis + 55 °C Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rF nicht kondensierend BxHxT: 80 x 28 x 40 mm Beigelegt in der VE: Sensor, Temperaturfühler mit 2 m Anschlusskabel und Stecker, Schnellanleitung und Universal-Montagesatz


