RITTAL - Überwachungssystem CMC III, Universal Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030190
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85319000
Gewicht - 0.125 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177659544
Sonepar Artikelnummer
120494819
Hersteller Artikelnummer
7030190
Hersteller Typ
DK7030190
Hersteller Artikel Nr.:
7030190
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.125 kg
CMC III Universalsensor mit CAN-Bus VE = 1 Stück Kompaktes Kunststoffgehäuse mit belüfteter Front in RAL 9005, Gehäuse in RAL 7035. Der Sensor hat zwei RJ45 Anschlüsse mit einem integrierten CAN-Bus. Der Sensor wird automatisch von dem CMC III System, der Processing Unit, erkannt und in der Busfolge mit einer fortlaufenden Ziffer versehen. Integrierte mehrfarbige LED als Statusanzeige. Der Sensor enthält 3 Eingänge: 1. Eingang wahlweise als (digitaler Eingang / S0Bus / Wiegand) 2. Eingang wahlweise als (digitaler Eingang / S0Bus / Wiegand) 3. Eingang als analoger Eingang 4.20mA Die Energieversorgung erfolgt über die Anbindung an den CAN-Bus zur Processing Unit. Die Warn- und Alarmgrenzwerte können über die Software der CMC III Processing Unit eingestellt werden, werden aber im Sensor selbst gespeichert. Technische Daten: Schnittstellen: 2 digitale Eingänge für jeweils einen potentialfreien Kontakt, NO/NC 2 DIN-Zählereingänge (S0) Wiegand-Schnittstelle für Lesesystem 4 bis 20 mA Eingang, Systemspannung 24 V DC Klemmen für Signal: 6 CAN-Bus Buchsen RJ45: 2 Schutzart: IP 30 nach EN 60 529 Temperatur-Einsatzbereich: + 0 °C bis + 55 °C Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rF nicht kondensierend BxHxT: 110 x 30 x 40 mm Beigelegt in der VE: Sensor, Schnellanleitung, Schnittstellenstecker und Universal-Montagesatz


