RITTAL - Überwachungssystem CMC III, Vandalismus Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030130
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85319000
Gewicht - 0.193 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177659513
Sonepar Artikelnummer
120494816
Hersteller Artikelnummer
7030130
Hersteller Typ
DK7030130
Hersteller Artikel Nr.:
7030130
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.193 kg
CMC III Vandalismussensor mit CAN-Bus VE = 1 Stück Kompaktes Kunststoffgehäuse mit belüfteter Front in RAL 9005, Gehäuse in RAL 7035. Der Sensor hat zwei RJ45 Anschlüsse mit einem integrierten CAN-Bus. Der Sensor wird automatisch von dem CMC III System, der Processing Unit, erkannt und in der Busfolge mit einer fortlaufenden Ziffer versehen. Integrierte mehrfarbige LED als Statusanzeige. Der Sensor misst und überwacht die Beschleunigung in drei Achsen x, y und z. Es wird ebenso die Position des Schrankes überwacht, z.B, wenn ein Schank umgefallen ist. Die Energieversorgung erfolgt über die Anbindung an den CAN-Bus zur Processing Unit. Die Warn- und Alarmgrenzwerte können über die Software der CMC III Processing Unit eingestellt werden, werden aber im Sensor selbst gespeichert. Technische Daten: Arbeitweise: Beschleunigungssensor Überwachung: x, y und z Achse Messbereich: -7 bis +7 g Auflösung: 0,1 g CAN-Bus Buchsen RJ45: 2 Schutzart: IP 30 nach EN 60 529 Temperatur-Einsatzbereich: + 0 °C bis + 55 °C Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rF nicht kondensierend BxHxT: 80 x 28 x 40 mm Beigelegt in der VE: Sensor, Schnellanleitung und Universal-Montagesatz


