Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Umgreifschutzprofil L: 1200 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Umgreifschutzprofil L: 1200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9365025

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Berührungsschutzabdeckung Schiene

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4069196007329

Sonepar Artikelnummer

121368069

Hersteller Artikelnummer

9365025

Hersteller Typ

RX 9365.025

Hersteller Artikel Nr.:

9365025

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Berührungsschutzabdeckung Schiene

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39162000

Gewicht:

0.700 kg

RX Umgreifschutzprofil L: 1200 mm