RITTAL - Umsteckschraubendreher-Set, 13-teilig, unisoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4053450
Größe - sonstige
Klingenlänge - 160 mm
Gesamtlänge - 0 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177809536
Sonepar Artikelnummer
120494412
Hersteller Artikelnummer
4053450
Hersteller Typ
AS4053450
Hersteller Artikel Nr.:
4053450
Größe:
sonstige
Klingenlänge:
160 mm
Gesamtlänge:
0 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
sonstige
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Klingendurchmesser:
0 mm
Präzisionsausführung:
Ja
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewicht:
0 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
1.030 kg


