RITTAL - Universal Kondensatauffangflasche für Schaltschrankkühlgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3301600
Durchmesser des Abflusses - 0 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.147 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4028177227958
Sonepar Artikelnummer
120256849
Hersteller Artikelnummer
3301600
Hersteller Typ
SK3301600
Hersteller Artikel Nr.:
3301600
Durchmesser des Abflusses:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.147 kg
SK Kondensatauffangflasche, Fassungsvermögen ca. 0,75 l


