RITTAL - Universal-Schlüssel mit verschiedenen Aufsätzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2549500
Ausführung - universal
Schlüsselweite - 0 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83017000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4028177526013
Sonepar Artikelnummer
120256850
Hersteller Artikelnummer
2549500
Hersteller Typ
SZ2549500
Hersteller Artikel Nr.:
2549500
Ausführung:
universal
Schlüsselweite:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
0.075 kg
Universalschlüssel mit 5 mm Doppelbart-Aufsatz, 7 mm und 8 mm Dreikant und Vierkant-Aufsatz sowie mit Bit-Adapter und Wendebit für Innensechsrund Größe 25 und 30


