RITTAL - Universalhalter für lamellierte Kupferschienen 20x5 bis 63x10mm, PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3079000
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177036154
Sonepar Artikelnummer
120258166
Hersteller Artikelnummer
3079000
Hersteller Typ
SV3079000
Hersteller Artikel Nr.:
3079000
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.297 kg
SV Universalhalter Universalhalter für lamellierte Kupferschienen von 20x5mm bis 63x10mm. Lieferumfang Inkl. Schrauben und Schiebemuttern zur Befestigung auf PS/TS-Montageschienen System: Rittal RiLine60


