RITTAL - Universalhalter für lamellierte Kupferschienen 40x5 bis 100x10mm, PAK = 1 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3079010
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177388826
Sonepar Artikelnummer
120252606
Hersteller Artikelnummer
3079010
Hersteller Typ
SV3079010
Hersteller Artikel Nr.:
3079010
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.650 kg
Universalhalter Universalhalter für lamellierte Kupferschienen von 40x5mm bis 100 x 10 mm. Lieferumfang Inkl. Schrauben und Schiebemuttern zur Befestigung auf C - Profilschiene System: Rittal RiLine60


