Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - V-Anschlussklemme für NH-Leiste Gr. 1/2 (185mm), PAK=3 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - V-Anschlussklemme für NH-Leiste Gr. 1/2 (185mm), PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9677430

  • Sammelschienendicke - 70 .. 240 mm

  • Sammelschienenbreite - 0 mm

  • Geeignet für - sonstige

  • Max. Leiterquerschnitt - 240 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177705173

Sonepar Artikelnummer

120495817

Hersteller Artikelnummer

9677430

Hersteller Typ

SV9677430

Hersteller Artikel Nr.:

9677430

Sammelschienendicke:

70 .. 240 mm

Sammelschienenbreite:

0 mm

Geeignet für:

sonstige

Max. Leiterquerschnitt:

240 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

240 A

Breite der Klemme:

0 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.354 kg

SV V-Anschlussklemme, für NH-Sicherungs-Lastschaltleiste, Gr. 1/2 (SV 9677XXX), Rundleiteranschluss 70-240 mm²