Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Verbindungspin für OM-Adapter/-Träger u. Steckleiste, PAK=20 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Verbindungspin für OM-Adapter/-Träger u. Steckleiste, PAK=20 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9340280

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ9 4(2)

  • Geschirmt - Nein

  • Kategorie - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177502482

Sonepar Artikelnummer

120256854

Hersteller Artikelnummer

9340280

Hersteller Typ

SV9340280

Hersteller Artikel Nr.:

9340280

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ9 4(2)

Geschirmt:

Nein

Kategorie:

sonstige

Anschlussart:

sonstige

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Nein

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Verbindungspin Verbindunspin zur mechanischen Verbindung von OM Adaptern / Trägern, Steckleisten ( SV 9340290 ) sowie 1 poligen Sammelschienenhalter SV 9340030 mit SV 9340035 System: Rittal RiLine60