RITTAL - Verdrahtungskanal für Reitersicherungslement D-Switch, PAK=10 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9340905
Höhe - 0 mm
Breite - 13.5 mm
Anzahl der Reihen - 0
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177955677
Sonepar Artikelnummer
120927639
Hersteller Artikelnummer
9340905
Hersteller Typ
SV9340905
Hersteller Artikel Nr.:
9340905
Höhe:
0 mm
Breite:
13.5 mm
Anzahl der Reihen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
0 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.300 kg


