RITTAL - Verdrahtungskanalschneider MC125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050435
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0 mm²
Abisolierlänge - 0 mm
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177930933
Sonepar Artikelnummer
120642441
Hersteller Artikelnummer
4050435
Hersteller Typ
AS4050435
Hersteller Artikel Nr.:
4050435
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0 mm²
Abisolierlänge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84778095
Gewicht:
14.300 kg


