RITTAL - Verdünnerflüssigkeit für den Drucker des Wire Terminals WT, PAK=ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4051033
Ausführung - sonstige
Flächenmasse des Papiers - 0 g/m²
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 29141200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177960879
Sonepar Artikelnummer
121233361
Hersteller Artikelnummer
4051033
Hersteller Typ
AS4051033
Hersteller Artikel Nr.:
4051033
Ausführung:
sonstige
Flächenmasse des Papiers:
0 g/m²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
29141200
Gewicht:
4.800 kg
Verdünnerflüssigkeit (Methylethylketon) für den Drucker des Wire Terminals WT


