Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Verlängerungskabel, 230 V, Kaltgeräte C14+C13

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Verlängerungskabel, 230 V, Kaltgeräte C14+C13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7200215

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiternennquerschnitt - 0 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177305519

Sonepar Artikelnummer

120255108

Hersteller Artikelnummer

7200215

Hersteller Typ

DK7200215

Hersteller Artikel Nr.:

7200215

Anschluss 1:

sonstige

Anschluss 2:

sonstige

Ader-Zahl:

3

Leiternennquerschnitt:

0 mm²

Länge:

1.8 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

0 °C

Nennstrom:

0 A

Nennspannung:

0 V

Frequenz:

0 Hz

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Mit Schnurschalter:

Nein

Außendurchmesser ca.:

0 mm

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.168 kg

Kaltgeräteverlängerung: 230/115 Volt PVC-Leitung 3polig mit IEC-Kabelkupplung Kaltgeräte) mit Kontaktschutz CEE22.