Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Verschiebeschutz für Tragschiene B: 54 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Verschiebeschutz für Tragschiene B: 54 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9365735

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4069196002010

Sonepar Artikelnummer

121368090

Hersteller Artikelnummer

9365735

Hersteller Typ

RX 9365.735

Hersteller Artikel Nr.:

9365735

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.040 kg

RX Verschiebeschutz für Tragschiene B: 54 mm