RITTAL - Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Ausführung F, 6,5mm Dreikant (CNOMO)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8611220
Ausführung - Dreikant
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83016000
Gewicht - 0.015 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177213128
Sonepar Artikelnummer
120255768
Hersteller Artikelnummer
8611220
Hersteller Typ
SZ8611220
Hersteller Artikel Nr.:
8611220
Ausführung:
Dreikant
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83016000
Gewicht:
0.015 kg
TS Verschluss-Einsatz, Ausführung F, Zink-Druckguss, 6,5 mm Dreikant (CNOMO)


