RITTAL - Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 27mm, Ausführung A, 3mm Doppelbart

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2466000
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - SE
Zolltarifnummer - 83016000
Gewicht - 0.019 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4028177023888
Sonepar Artikelnummer
120258281
Hersteller Artikelnummer
2466000
Hersteller Typ
SZ2466000
Hersteller Artikel Nr.:
2466000
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
83016000
Gewicht:
0.019 kg
SZ Verschluss-Einsatz, Ausführung A, Zink-Druckguss, 3 mm Doppelbart, L: 27 mm


