RITTAL - Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 27mm, Ausführung A, 6,5mm Dreikant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2460650
Ausführung - Dreikant
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83016000
Gewicht - 0.021 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177220331
Sonepar Artikelnummer
120252487
Hersteller Artikelnummer
2460650
Hersteller Typ
SZ2460650
Hersteller Artikel Nr.:
2460650
Ausführung:
Dreikant
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83016000
Gewicht:
0.021 kg
SZ Verschluss-Einsatz, Ausführung A, Zink-Druckguss, 6,5 mm Dreikant (CNOMO), L: 27 mm


