RITTAL - Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 27mm, Ausführung A, 7mm Dreikant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2462000
Ausführung - Dreikant
Herkunftsland - SE
Zolltarifnummer - 83016000
Gewicht - 0.014 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177023802
Sonepar Artikelnummer
120252488
Hersteller Artikelnummer
2462000
Hersteller Typ
SZ2462000
Hersteller Artikel Nr.:
2462000
Ausführung:
Dreikant
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
83016000
Gewicht:
0.014 kg
SZ Verschluss-Einsatz, Ausführung A, Zink-Druckguss, 7 mm Dreikant, L: 27 mm


