RITTAL - Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 27mm, Ausführung A, 8mm Vierkant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2461000
Ausführung - quadratisch
Herkunftsland - SE
Zolltarifnummer - 83016000
Gewicht - 0.015 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177023789
Sonepar Artikelnummer
120258280
Hersteller Artikelnummer
2461000
Hersteller Typ
SZ2461000
Hersteller Artikel Nr.:
2461000
Ausführung:
quadratisch
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
83016000
Gewicht:
0.015 kg
SZ Verschluss-Einsatz, Ausführung A, Zink-Druckguss, 8 mm Vierkant, L: 27 mm


