RITTAL - Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 27mm, Ausführung A, Schraubendreher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2464000
Ausführung - Schlitz
Herkunftsland - SE
Zolltarifnummer - 83016000
Gewicht - 0.021 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177023840
Sonepar Artikelnummer
120252490
Hersteller Artikelnummer
2464000
Hersteller Typ
SZ2464000
Hersteller Artikel Nr.:
2464000
Ausführung:
Schlitz
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
83016000
Gewicht:
0.021 kg
SZ Verschluss-Einsatz, Ausführung A, Zink-Druckguss, Schraubendreher, L: 27 mm


