RITTAL - Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 41mm, Ausführung C, 3mm Doppelbart

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2483000
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 83016000
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177024731
Sonepar Artikelnummer
120252512
Hersteller Artikelnummer
2483000
Hersteller Typ
SZ2483000
Hersteller Artikel Nr.:
2483000
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
83016000
Gewicht:
0.008 kg
SZ Verschluss-Einsatz, Ausführung C, Zink-Druckguss, 3 mm Doppelbart, L: 41 mm


